Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ843T411
Cod. Produttore
Q843T411
Cod. EAN
5411815219559

Informazioni di prodotto

Top & Bottom, 50 mm x 384 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SPEE L tetto e fondo cieco con lunghezza di 400 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti di copertura resistenti e di precisione. Progettato per garantire protezione e isolamento efficaci, questo elemento si integra perfettamente in impianti elettrici, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e assicurare una finitura pulita e sicura nelle configurazioni di quadro elettrico. Descrizione del produttore: Top or Bottom for System pro E energy L, plain cover with pre-knock-out for flanges, width 400 (384)

colore

Grigio

larghezza

384 mm

altezza

50 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

384 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Tetto e fondo cieco SPEE L 400 mm copertura resistente per impianti elettrici

€ 58,07 x 1 pz.
(pz.)