Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCF3030
Cod. Produttore
PFCF3030
Cod. EAN
8015646786456

Informazioni di prodotto

FLANGIA ING.CAVI FISSA L=300MM P=300MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFCF3030 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flangia ingresso cavi fissa

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

2 mm

altezza

240 mm

larghezza

240 mm

Produttore

ABB

Flangia ingresso cavi fissa L=300mm P=300mm

€ 28,23 x 1 pz.
(pz.)