Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCF3050
Cod. Produttore
PFCF3050
Cod. EAN
8015646786463

Informazioni di prodotto

FLANGIA ING.CAVI FISSA L/P=300 P=500MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFCF3050 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flangia ingresso cavi fissa

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

2 mm

altezza

440 mm

larghezza

240 mm

Produttore

ABB

FLANGIA ING.CAVI FISSA L/P 300 P 50

€ 31,28 x 1 pz.
(pz.)