Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCF2051
Cod. Produttore
PFCF2051
Cod. EAN
8015646818270

Informazioni di prodotto

FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 500MM

Documentazione tecnica

Scopri la flangia fissa IP65 TUPFCF2051, realizzata in VCI di alta qualità. Con una lunghezza di 200 mm e una profondità di 5 mm, questa flangia è progettata per garantire resistenza e durabilità in ambienti elettrici. La sua classificazione merceologica la rende ideale per applicazioni che richiedono protezione e affidabilità. La finitura robusta e il design funzionale assicurano una perfetta integrazione nei tuoi progetti elettrici, rendendola un componente essenziale per ogni installazione.

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

450 mm

altezza

10 mm

larghezza

150 mm

Produttore

ABB

FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 5

€ 18,43 x 1 pz.
(pz.)