Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8600861403400
Cod. Produttore
8600861403400
Cod. EAN
4052075168655

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED semi-incasso per interni, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio estruso verniciato per una facile manipolazione
  • Compatibile con soffitti a griglia e modulari in cartongesso
  • Completo di alimentatore elettronico integrato
  • Classe di protezione IP43 con accessorio, per installazioni sicure in ambienti chiusi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Limitazione dell’abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
  • Distribuzione luminosa omogenea grazie alla tecnologia Sidelight LED
  • Risparmio energetico garantito da LED ad alta efficienza
  • Elevata resa cromatica e uniformità della luce per un comfort visivo ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio LED da semi-incasso per interni composto da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Copertura a prisma per il controllo efficace della luce, limitazione dell‘abbagliamento ed elevata uniformità / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi) Descrizione del produttore: Apparecchio LED da semi-incasso per interni composto da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Copertura a prisma per il controllo efficace della luce, limitazione dell‘abbagliamento ed elevata uniformità / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

596 mm

numero di poli

3

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

596 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4420 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

36 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1050 ... 1050 mA

Produttore

FL600LED EL 40W 4K KONV.RAL9016 PRI