Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8600691406300
Cod. Produttore
8600691406300
Cod. EAN
4052075164343

Informazioni di prodotto

Apparecchio a plafone LED quadrata per interni con tecnologia avanzata per un’illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio estruso verniciato per una facile installazione e robustezza.
  • Alimentatore elettronico integrato per un montaggio rapido.
  • Compatibilità con varianti DALI e TouchDIM® per un controllo semplice e flessibile.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione luminosa omogenea grazie alla tecnologia Sidelight LED e ottica in tecnopolimero.
  • Elevato indice di resa cromatica (>80) per una luce naturale e confortevole.
  • Possibilità di regolazione dimmerabile per risparmio energetico e personalizzazione dell’ambiente.

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico / Dimmerabile DALI Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico / Dimmerabile DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

52 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5080 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

41 ... 41 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1150 ... 1150 mA

Produttore

FL600LED AB 45W 3K DALI RAL9016 PMM