Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2701510
Cod. Produttore
2701510
Cod. EAN
4046356888066

Informazioni di prodotto

Modulo digitale

Documentazione tecnica

Axioline E, Dispositivo di ingresso digitale, PROFINET, Connettore M12, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67

supporta il protocollo per PROFINET IO

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

tipo di tensione d’ingresso

DC

tensione ammessa nell’ingresso

24 V 24 V

numero di ingressi digitali

16

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione per DC

18 V 31.2 V

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio a parete/diretto possibile

larghezza

60 mm

altezza

185 mm

profondità

30.5 mm

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Produttore

Modulo WLAN 1100 I/O digitale bus campo remoto