Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cod. Rexel
CX2702899
Cod. Produttore
2702899
Cod. EAN
4055626457895

Informazioni di prodotto

Modulo radio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WLAN Access Point, client con 2 collegamenti per antenne esterni (RSMA-F), IP20, campo di temperatura: 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, collegamenti: COMBICON 9 V DC  ... 32 V DC, RJ45: per LAN, Web, http/https, CLI, REST-API

colore

Altro

larghezza

112,8019 mm

altezza

76,601 mm

profondità

25,7 mm

adatto per montaggio a parete

protocollo radio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FL WLAN 1010 WIRELESS WLAN