Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555561513410
Cod. Produttore
8555561513410
Cod. EAN
4052075217056

Informazioni di prodotto

Lampada LED da incasso per interni, progettata per offrire efficienza e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Alloggiamento robusto in lamiera d’acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere
  • Installazione rapida grazie a componenti modulari e alimentatore elettronico integrato
  • Compatibilità con vari sistemi dimmerabili, inclusi DALI e TouchDIM®

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme con tecnologia Sidelight LED e ottiche ottimizzate
  • Riduzione dell’abbagliamento conforme alla norma EN 12464-1
  • Risparmio energetico grazie a LED ad alta efficienza e lunga durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

sezione del conduttore

1.5

larghezza di montaggio

310 mm

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

14 mm

diametro esterno

551 mm

altezza/profondità di inserimento

65 mm

lunghezza di montaggio

310 mm

numero di poli

3

adatto per potenza lampada

51

flusso luminoso effettivo

5100 lm

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

con corpo luminoso

prestazioni del sistema

50 W

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

FL R 555 RE 45 S/A 840 WH9016 MP