Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555591516410
Cod. Produttore
8555591516410
Cod. EAN
4052075217155

Informazioni di prodotto

Lampada LED da incasso progettata per garantire efficienza e qualità luminosa.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie all’alloggiamento in lamiera d’acciaio e alluminio pressofuso
  • Compatibile con vari sistemi dimmerabili, inclusi DALI e TouchDIM®
  • Completo di alimentatore elettronico integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico elevato grazie alla tecnologia LED Sidelight
  • Illuminazione uniforme e antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1
  • Ottima resa cromatica (>80) con bassa tolleranza cromatica (≤3 SDCM)

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico