Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555561343410
Cod. Produttore
8555561343410
Cod. EAN
4052075217018

Informazioni di prodotto

Lampada LED da incasso per interni con design robusto e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie all'alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso
  • Alimentatore elettronico integrato per un collegamento rapido
  • Varianti dimmerabili DALI e TouchDIM® per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED ad alta efficienza
  • Illuminazione uniforme e antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1
  • Ottima resa cromatica (>80) e comfort visivo elevato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto a postazione di lavoro con schermo

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.9

larghezza di montaggio

310 mm

altezza/profondità di inserimento

65 mm

lunghezza di montaggio

310 mm

sezione del conduttore

1.5

diametro esterno

551 mm

numero di poli

3

flusso luminoso effettivo

3260 lm

prestazioni del sistema

30 W

adatto per potenza lampada

51

altezza/profondità

14 mm

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di collegamento

morsetto a innesto

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

materiale della copertura

plastica strutturata

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK06

Produttore

FL R 555 RE 27 S/A 840 WH9016 MP