Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8333591263410
Cod. Produttore
8333591263410
Cod. EAN
4052075216493

Informazioni di prodotto

Lampada LED da incasso per interni, progettata per garantire efficienza e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere, robusto e facile da montare
  • Compatibilità con vari tipi di ottiche per diverse esigenze luminose
  • Varianti dimmerabili DALI e TouchDIM® per un controllo semplice e versatile
  • Completo di alimentatore elettronico integrato, riduce i tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusione luminosa omogenea e antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1
  • Elevata uniformità della luce con indice di resa cromatica superiore a 80
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata
  • Tolleranza cromatica ridotta per una luce stabile e di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

adatto per potenza lampada

24

flusso luminoso effettivo

2750 lm

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

26 W

diametro esterno

333 mm

altezza/profondità

14 mm

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità di inserimento

65 mm

larghezza di montaggio

203 mm

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

3

lunghezza di montaggio

203 mm

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di collegamento

morsetto a innesto

Produttore

FL R 333 RE 23 S/A 840 WH9016 OP