Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8333261263410
Cod. Produttore
8333261263410
Cod. EAN
4052075216097

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED a sospensione per interni, progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida con sospensione in cavo d’acciaio e cavo di alimentazione trasparente
  • Alimentatore elettronico integrato per una messa in opera semplificata
  • Varianti dimmerabili DALI e TouchDIM® per flessibilità nel controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusione luminosa omogenea con ridotto abbagliamento
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata
  • Alta resa cromatica e conformità alla norma EN 12464-1

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Completo di alimentatore elettronico Descrizione del produttore: Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Completo di alimentatore elettronico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

332 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

14 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2620 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

lunghezza del pendolo

230 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

FL R 333 PL 23 S/A 840 WH9016 MP