› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina di Cablaggio

FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio

Cod. Rexel BOB06500
Cod. Produttore B06500
Cod. EAN 8015892065008

Informazioni principali

FIXO RT4 APPLICARIVETTI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu

Caratteristiche tecniche

peso

151 g

lunghezza

162 mm

Con molla di apertura

Diametro del rivetto max.

4 mm

Serie

T1 EN

FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio