Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL120009N
Cod. Produttore
LL120009N
Cod. EAN
8012680081745

Informazioni di prodotto

Fix 506 LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

lunghezza

192 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

adatto per montaggio a incasso

esecuzione della superficie

opaco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FIX 506 LED 750LM 4K GRIGIO