Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1200093
Cod. Produttore
LL1200093
Cod. EAN
8012680081738

Informazioni di prodotto

Fix 506 LED 3K Grigio

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

altezza/profondità

81 mm

temperatura del colore

3000 K

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio a incasso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FIX 506 LED 3K 7,2W GRIGIO