› Canalizzazioni

FISSATUBO METALLICO AD15,8 L15MM M

DKC
Cod. Rexel DK5044-14N
Cod. Produttore 5044-14N
Cod. EAN 8033648133047

Informazioni principali

  • Descrizione: FISSATUBO METALLICO
  • Diametro: 15,8 mm
  • Lunghezza: 15 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Profilo in gomma
  • Colore: Nero
  • Fissaggio: Con una vite
  • Serie: DK5044-14N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

18,5 ... 18,5 mm

FISSATUBO METALLICO AD15,8 L15MM M