Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK5044-12N
Cod. Produttore
5044-12N
Cod. EAN
8033648133030

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FISSATUBO METALLICO AD15,8
  • Lunghezza: 12 mm
  • Diametro: 15,8 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Profilo in gomma
  • Colore: Nero
  • Fissaggio: Con una vite
  • Serie: DK5044-12N
Descrizione del produttore: Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

15,8 ... 15,8 mm

Produttore

DKC

FISSATUBO METALLICO AD15,8 L12MM M5