Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2K24SEADF4
Cod. Produttore
IPC2K24SEADF40KMCWLI0

Informazioni di prodotto

Camera Tube Prime 3 Dual Lens Lunghezza focale 4mm Risoluzione 4MP IP67 Led Bian
Descrizione del produttore: La Fisheye Cam Prime 3 Tubo 4MP 4mm è una telecamera di sorveglianza avanzata progettata per garantire una visione panoramica completa grazie al suo obiettivo grandangolare. Con una risoluzione di 4MP, offre immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua struttura robusta e resistente la rende adatta a diverse condizioni atmosferiche, assicurando prestazioni affidabili anche in esterni. Il design compatto e discreto consente un'installazione semplice e versatile, mentre la tecnologia di visione notturna garantisce una sorveglianza continua 24 ore su 24. La telecamera è facilmente integrabile in sistemi di sicurezza esistenti, offrendo un'opzione efficace per migliorare la sicurezza di qualsiasi spazio. Con la Fisheye Cam Prime, ogni angolo è sotto controllo, fornendo tranquillità e sicurezza.

colore

Bianco

larghezza

130 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

76 mm

profondità

273 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6,5 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

FISHEYE CAM PRIME 3 TUBO 4MP 4MM