› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

FIORETTO 2,5MT. FRT2,5

Cod. Rexel IW1910070
Cod. Produttore 1910070
Cod. EAN 8024873003854

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto IW1910070 è un fioretto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Con una lunghezza di 2,5 metri, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti interni ed esterni. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale, mentre la compatibilità con diversi sistemi di collegamento rende questo prodotto versatile e adatto a molteplici utilizzi. Grazie al suo design, il fioretto offre una protezione efficace contro le torsioni e le sollecitazioni, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. La sua affidabilità e durata nel tempo lo rendono un componente fondamentale per qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

2500 mm

Luogo d'impiego

Impianti interni ed esterni

tipo di apparecchio

Barra isolante

testa di supporto per

Altro

tensione nominale

36 ... 36 KILOVOLT

FIORETTO 2,5MT. FRT2,5