Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVA272MA
Cod. Produttore
NSYVA272MA
Cod. EAN
3606480185281

Informazioni di prodotto

Finestra in policarbonato IP65 78X60x25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Finestra in policarbonato IP65 78X60x25

profondità

25 mm

larghezza

60 mm

a cerniera

grado di protezione (IP)

IP65

altezza

78 mm

Serie

Spacial_CRN