Prodotti /

Cod. Rexel
ONWLNJGNOMR
Cod. Produttore
WLNJGNOMR
Cod. EAN
4550431151230

Informazioni di prodotto

FinecorsaWL-N,NA+NC,leva spiral,PG13,5,IP67

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa a torretta WL-N, unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva spiralata, passacavo Pg13,5, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

203,7 mm

lunghezza del sensore

42 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C