Prodotti /

Cod. Rexel
ONHL5300G-11943
Cod. Produttore
HL5300G-11943500
Cod. EAN
4550431149084

Informazioni di prodotto

finecorsa- Unip doppia interr.LEVAspiralata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP65, passacavo in gomma

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

4 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

4 A

larghezza del sensore

33 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

183,1 mm

lunghezza del sensore

34 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 65 °C