Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Cod. Rexel
OND5B8013
Cod. Produttore
D5B8013
Cod. EAN
4536853227913

Informazioni di prodotto

  • Serie: D5B
  • Protezione: IP67
  • Tensione commutazione: 5-30 VDC
  • Corrente max: 30 mA
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Tipo attuatore: Emisferico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1NC 1mA/5Vc.c 30mA/30Vc.c ad azione lenta, azion. pulsante emisferico, IP67 cavo 3m

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

-8888 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,03 A

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 70 °C

Produttore

FINECORSA TORRETTA 1/2. 1NC 1MA/5VC