Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177186
Cod. Produttore
177186
Cod. EAN
4015081716302

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LS-02-CC-ZB finecorsa
  • Tipo: Interruttore finecorsa
  • Classe ETIM: EC000030
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Sicurezza
  • Codice prodotto: 2N177186
  • Quantità consigliata: 2
  • Produttore: Eaton Industries
Finecorsa di sicurezza modello LS-02-CC-ZB con doppio contatto normalmente chiuso (2N), progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici industriali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso delle posizioni meccaniche, offrendo robustezza e durata nel tempo. La configurazione a doppio contatto assicura una maggiore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di interruzione o segnalazione, rendendolo un componente essenziale per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: LS-02-CC-ZB FINECORSA SICUREZZA, 2N177186 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

2

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

4X

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Finecorsa sicurezza 2NC con molla per automazione industriale