Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
funzione di commutazione
Organo di comando a scatto rapido
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0,2 A
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Con cavo preconfezionato
forma della scatola
Blocco
grado di protezione (IP)
IP67
Tipologia di azionamento
Pulsante a rotella
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
0,4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V
larghezza del sensore
40 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
67 mm
lunghezza del sensore
16 mm
Numero contatti di commutazione
1
Allineamento dell'elemento di azionamento
Punteria a rullo diritto
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente durante il funzionamento
-10 ... 70 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile