›

FINECORSA- INTERRUTTORE DI BASE PER

Cod. Rexel ONTZ1GV22
Cod. Produttore TZ1GV22
Cod. EAN 4536854126857

Informazioni principali

  • Serie: TZ
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Temperatura operativa: -65°C a 400°C
  • Grado protezione: IP00
  • Materiale contatti: Leghe speciali
  • Resistenza isolamento: 100 MΩ min.
  • Durata elettrica: 50.000 operazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di base per alte temperature, leva del rullo a cerniera corta, 1 A

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

1 A

larghezza del sensore

49,2 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

44,2 mm

lunghezza del sensore

17,4 mm

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-65 ... 400 °C

FINECORSA- INTERRUTTORE DI BASE PER