›

FINECORSA COMPATTO E PROTETTO

Cod. Rexel OND4C4233
Cod. Produttore D4C4233
Cod. EAN 4536853214050

Informazioni principali

  • Serie: D4C
  • Tensione nominale: 5 A a 250 VAC
  • Corrente nominale: 4 A a 30 VDC
  • Grado di protezione: IP67
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 200.000 cicli (5 A 125 VAC)
  • Temperatura ambiente: -10°C a +70°C
  • Certificazioni: EN, UL, CSA, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa compatto e protetto

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

0,1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,1 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

65,3 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 70 °C

FINECORSA COMPATTO E PROTETTO