›

FINECORSA- ACCESS.WL1A100

Cod. Rexel ONWL1A100-10830
Cod. Produttore WL1A100-10830500
Cod. EAN 4536854171215

Informazioni principali

  • Voltaggio: 125-250 VAC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Grado di protezione: IP67
  • Serie: WL-N/WLM-N
  • Materiale resistente: Alluminio, acciaio inox
  • Temperatura operativa: -40°C a +120°C
  • Omologazioni: EN/IEC, UL, cUL, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Azionatore a braccio e rotella lung. 38 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

FINECORSA- ACCESS.WL1A100