Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Cod. Rexel
ONAPZ-148140000
Cod. Produttore
APZ-148140000000
Cod. EAN
4536853004880

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z (generale uso)
  • Tensione nominale: 125-250 VAC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Grado di protezione: IP00 / IP62 (Drip-proof)
  • Forza di azionamento: 0,49 - 7,85 N (varia per attuatore)
  • Dimensioni: 49,2 x 25,4 x 17,45 mm (modello base)
  • Materiale contatti: Argento o lega d'oro
  • Certificazioni: UL, CSA, TÜV, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriterminale con passacavo di gomma e serracavo per microbase

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura parapolvere

Accessorio

Produttore

FINECORSA- ACC. COPRITERMINALE PG P