Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Giallo
numero di direzioni di azionamento
1
grado di protezione (IP)
IP67
lunghezza max. della cordicella
40 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
2
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Con visualizzazione trazione
Grado di protezione (NEMA)
6
temperatura ambiente
-25 ... 80 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te