Prodotti /

Cod. Rexel
ON445066410-406
Cod. Produttore
445066410-406347
Cod. EAN
4547648579919

Informazioni di prodotto

FC,4NC1NA,Reset,Ind.Lum,ESTOP,funeMAX125m.L

Documentazione tecnica

Dispositivo di comando e sicurezza industriale con pulsante di emergenza rosso, pulsante di reset blu e indicatore luminoso integrato. Dotato di quattro contatti normalmente chiusi e un contatto normalmente aperto, garantisce un controllo affidabile e sicuro delle funzioni di emergenza. La struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto per applicazioni in ambienti industriali, assicurando un intervento rapido e sicuro in situazioni critiche. Il dispositivo è progettato per un’installazione semplice e una gestione efficace delle funzioni di arresto e reset. Descrizione del produttore: Finecorsa a fune, IP67, 4NC+2NA, pulsante di riassetto, indicatore luminoso, E-stop, per fune 125 m max, sinistro

colore

Giallo

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza max. della cordicella

125 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Con visualizzazione trazione

Grado di protezione (NEMA)

6

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

Produttore

Finecorsa a fune IP67 con 4NC+2NA, pulsante reset, indicatore luminoso, emergenza, per funi fino a 125 m, uso industriale