Prodotti /

Cod. Rexel
ON445066510-406
Cod. Produttore
445066510-406348
Cod. EAN
4547648591126

Informazioni di prodotto

FC,4NC1NA,Reset,Ind.Lum,ESTOP,funeMAX125m.R

Documentazione tecnica

Dispositivo di comando di sicurezza industriale con pulsante di emergenza rosso, leva di reset blu e indicatore luminoso integrato. Progettato per garantire un arresto immediato e sicuro delle macchine, dispone di 4 contatti normalmente chiusi e 1 normalmente aperto per un controllo affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni in ambienti industriali dove la sicurezza operativa è fondamentale. Il corpo compatto e il design ergonomico ne facilitano l’installazione e l’utilizzo. Descrizione del produttore: Finecorsa a fune, IP67, 4NC+2NA, pulsante di riassetto, indicatore luminoso, E-stop, per fune 125 m max, destro

colore

Giallo

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza max. della cordicella

125 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Con visualizzazione trazione

Grado di protezione (NEMA)

6

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

Produttore

Finecorsa a fune IP67 4NC+2NA con pulsante reset indicatore luminoso arresto emergenza per installazioni industriali fino 125 m