Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
ON445065010-406
Cod. Produttore
445065010-406341
Cod. EAN
4547648565004

Informazioni di prodotto

Finecorsa,2NC.1NA,Reset,fune.max.80m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa a fune, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, per fune 80 m max.

colore

Giallo

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza max. della cordicella

80 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con visualizzazione trazione

Grado di protezione (NEMA)

6

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA,2NC.1NA,RESET,FUNE.MAX.80