Prodotti /

Cod. Rexel
ONX10GW22B-1082
Cod. Produttore
X10GW22B-1082000
Cod. EAN
4536854245084

Informazioni di prodotto

finecorsa- 1cont sc x CC LEVAcorta e ROT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva corta e rotella, termine a vite

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

10 A

larghezza del sensore

17,45 mm

altezza del sensore

41,4 mm

lunghezza del sensore

49,2 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro