›

FINECORSA- 1 CONT SC PULSEROTCONN.M

Cod. Rexel OND4CC3024
Cod. Produttore D4CC3024
Cod. EAN 4536853208448

Informazioni principali

  • Serie: D4CC
  • Tensione nominale: 30 VDC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo contatto: 1 contatto in scambio
  • Azionamento: pulsante e rotella
  • Connessione: M12
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. Pulsante e rotella, IP67, conn. M12
FINECORSA- 1 CONT SC PULSEROTCONN.M