› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

FINECORSA-

Cod. Rexel ONWLCA2G-154621
Cod. Produttore WLCA2G-154621000
Cod. EAN 4536854160745

Informazioni principali

  • Serie: WLCA2-N
  • Tensione nominale: 125-250 VAC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo contatto: DPDB (doppia interruzione doppio polo)
  • Grado di protezione: IP67
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Tipo attuatore: Leva rullo R38 mm
  • Indicatore: disponibile con LED o lampada neon

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PG 13,5 unipolare doppia interruzione, lunga durata, IP67
FINECORSA-