Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVA2724M
Cod. Produttore
NSYVA2724M
Cod. EAN
3606480185267

Informazioni di prodotto

Fin. in policarbonato IP65 196X235x13

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Finestra in policarbonato IP65 196X235x13

profondità

13 mm

larghezza

235 mm

a cerniera

grado di protezione (IP)

IP65

altezza

196 mm

Serie

Spacial_CRN