›

FILTRO STRISCIA LED 12-48V

Cod. Rexel EA132380300
Cod. Produttore 132380300
Cod. EAN 8029564666516

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48Vcc
  • Corrente max: 8A
  • Compatibile PWM: 2KHz-8KHz
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 50x50x32 mm
  • Temperatura: -20°C +55°C
  • Certificazioni: CE RoHS
  • Serie: 13/23803-00

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro per striscia LED con tensione di funzionamento da 12 a 48 volt, progettato per garantire una protezione efficace e migliorare la qualità della corrente elettrica nelle installazioni di illuminazione a LED. Questo filtro assicura una maggiore stabilità e durata delle strisce LED, riducendo interferenze e disturbi elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, supporta una vasta gamma di tensioni basse, facilitando l'integrazione in diversi sistemi di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.
FILTRO STRISCIA LED 12-48V