Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A5504
Cod. Produttore
VW3A5504
Cod. EAN
3606485435794

Informazioni di prodotto

FILTRO MODO COMUNE 51mm 180uH

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo filtro modalità comune è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. È possibile utilizzare il filtro modalità comune ai morsetti di uscita del variatore, il filtro dv/dt o il filtro sinus. Il suo valore di induttanza è pari a 180µH. Viene utilizzato come filtro di uscita per ottenere la riduzione della corrente del cuscinetto. Questo filtro riduce l'interferenza RFI (Radio Frequency Interference) del cavo motore e migliora l'efficacia del filtro EMC per le emissioni condotte. Riduce le correnti ad alta frequenza che circolano nei cuscinetti del motore per evitare danni. Pesa 2,96 kg, e le sue dimensioni sono 127,5 mm di larghezza, 210 mm di altezza e 127,5 mm di profondità. È progettato per migliorare le installazioni dei variatori. È conforme a IEC 60721-3-3 urti e classe di vibrazione 3M4.

corrente nominale per AC

2.2 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue

480 V

frequenza di clock nominale

10 kHz

numero di poli lato primario

3

Serie

Altivar_Process_ATV900