Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A5502
Cod. Produttore
VW3A5502
Cod. EAN
3606485435770

Informazioni di prodotto

filtro modo comune per riduzione corrente cuscinetto, 219.6µH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo filtro modalità comune è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. È possibile utilizzare il filtro modalità comune ai morsetti di uscita del variatore, il filtro dv/dt o il filtro sinus. Il suo valore di induttanza è pari a 219,6µH. Viene utilizzato come filtro di uscita per ottenere la riduzione della corrente del cuscinetto. Questo filtro riduce l'interferenza RFI (Radio Frequency Interference) del cavo motore e migliora l'efficacia del filtro EMC per le emissioni condotte. Riduce le correnti ad alta frequenza che circolano nei cuscinetti del motore per evitare danni. Pesa 0,66 kg, e le sue dimensioni sono 66 mm di larghezza, 163,8 mm di altezza e 66 mm di profondità. È progettato per migliorare le installazioni dei variatori. È conforme a IEC 60721-3-3 urti e classe di vibrazione 3M4.

grado di protezione (IP)

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

frequenza di clock nominale

10 KILOHERTZ

Frequenza d'esercizio nominale

0 ... 100 Hz

Corrente nominale in AC

1,1 ... 1,1 A

Serie

Altivar Process ATV900