Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A5501
Cod. Produttore
VW3A5501
Cod. EAN
3606485435763

Informazioni di prodotto

Filtro modalità comune per riduzione corrente cuscinetti - 146,4 µH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Filtro modo comune - 146.4 µH

grado di protezione (IP)

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

frequenza di clock nominale

10 KILOHERTZ

Frequenza d'esercizio nominale

0 ... 100 Hz

Corrente nominale in AC

1,1 ... 1,1 A

Serie

Altivar Process ATV900