› Distribuzione elettrica › Rifasamento › Rifasamento luce

Filtro linea ADSL spina 6P-4C compatto riduzione interferenze connessione stabile

Cod. Rexel EA406401000
Cod. Produttore 406401000
Cod. EAN 8029564352761

Informazioni principali

  • Tipo: Filtro linea ADSL
  • Connessione: Spina 6P-4C
  • Protezione: Interferenze elettromagnetiche
  • Uso: Domestico e professionale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatto e facile
  • Compatibilità: Apparecchiature rete
  • Serie: EA406401000

Descrizione del prodotto

Filtro linea ADSL progettato per migliorare la qualità della connessione internet separando il segnale ADSL dalla linea telefonica tradizionale. Dotato di spina 6 poli-4 contatti, consente un collegamento semplice e sicuro, riducendo interferenze e disturbi sulla linea telefonica. Ideale per ambienti domestici e uffici, garantisce una trasmissione dati stabile e un’esperienza di navigazione più fluida. Realizzato con materiali resistenti e compatti, si integra facilmente in qualsiasi impianto telefonico. Descrizione del produttore: Il filtro linea ADSL con spina 6P-4C è un componente essenziale per ottimizzare la connessione internet. Progettato per garantire un'interferenza minima, questo filtro è ideale per l'uso domestico e professionale, consentendo una trasmissione dati fluida e senza interruzioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale ADSL. La sua configurazione con spina 6P-4C assicura compatibilità con la maggior parte delle apparecchiature di rete, rendendolo un accessorio versatile e pratico. Con un design compatto, è facile da installare e si integra perfettamente con gli impianti esistenti. Scegliere questo filtro significa investire in una connessione internet più stabile e performante.
Filtro linea ADSL spina 6P-4C compatto riduzione interferenze connessione stabile