Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A4706
Cod. Produttore
VW3A4706
Cod. EAN
3606480736551

Informazioni di prodotto

FILTRO EMC INGRESSO IP20 100A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo filtro EMC è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. La sua corrente nominale è pari a 100 A. Viene utilizzato per ridurre le emissioni condotte sulla linea al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 6.5 kg. Questo filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo su sistemi di tipo TN (neutro) e TT (neutro a terra).

tipo di accessori

filtro

Serie

Altivar_Process_ATV600