› Distribuzione elettrica › Rifasamento › Rifasamento luce

Filtro antidisturbo EMI/EMC 6A compatto per impianti elettrici e sistemi comunicazione

Cod. Rexel EA130161000
Cod. Produttore 130161000
Cod. EAN 8029564102854

Informazioni principali

  • Serie: CN
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Corrente nominale: 6 A max
  • Corrente di dispersione: 0,5 mA max
  • Temperatura operativa: -25°C ÷ +85°C
  • Massima salita temperatura: 30°C
  • Certificazioni: UL, CSA, TÜV
  • Materiale: Custodia plastica epoxy

Descrizione del prodotto

Filtro antidisturbo EMI/EMC con portata di 6 ampere, progettato per migliorare la qualità dell’alimentazione elettrica riducendo le interferenze elettromagnetiche. Ideale per applicazioni che richiedono la protezione da disturbi elettrici, garantisce un funzionamento stabile e sicuro degli impianti elettrici. La sua struttura compatta consente un’installazione agevole in diversi contesti, assicurando affidabilità e prestazioni elevate nel filtraggio delle emissioni elettromagnetiche. Descrizione del produttore: Il filtro antidisturbo EMI/EMC 6A è un componente essenziale per garantire la qualità e la stabilità dei segnali elettrici in vari ambiti di applicazione. Progettato per ridurre le interferenze elettromagnetiche, questo filtro è ideale per l'uso in impianti elettrici e sistemi di comunicazione. La sua struttura robusta e il design efficiente assicurano un'ottima protezione contro le sovratensioni e i disturbi, contribuendo a prolungare la vita utile degli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il filtro è in grado di mantenere prestazioni elevate anche in condizioni operative difficili. Con un'ampia gamma di applicazioni, è un elemento fondamentale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici.
Filtro antidisturbo EMI/EMC 6A compatto per impianti elettrici e sistemi comunicazione