Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5GV421
Cod. Produttore
R5GV421
Cod. EAN
8033603319479

Informazioni di prodotto

FILTRO 250x250 CON VENTILATORE 230Vac
Filtro di dimensioni 250x250 mm dotato di ventilatore integrato alimentato a 230V, ideale per garantire un'efficace circolazione dell'aria e il filtraggio in impianti elettrici. Progettato per assicurare un funzionamento affidabile e costante, questo filtro con ventilatore contribuisce a mantenere l'ambiente interno pulito da polveri e particelle, migliorando la durata e l'efficienza degli apparecchi elettrici. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all'uso in diverse applicazioni industriali e civili dove è richiesta una ventilazione controllata e un filtraggio di qualità.

Produttore

DKC

FILTRO 250X250 CON VENTILATORE 230V