› Cavi › Accessori MediaTensione

Filo rame polimerico schermato singolo 3M QS1000 per giunzioni MT

3M
Cod. Rexel 3M7000094654
Cod. Produttore 7000094654
Cod. EAN 8021684103377

Informazioni principali

  • Serie: 92 AG611 1
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Tipo di giunto: MT autores
  • Materiale resistente: Non specificato
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Giunzioni retraibili a freddo per cavi elettrici, progettate per garantire un collegamento sicuro e resistente senza necessità di riscaldamento. Questo tipo di giunto permette un’installazione rapida e affidabile, ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione duratura contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Realizzate con materiali di alta qualità, assicurano isolamento e continuità elettrica ottimali, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico nel tempo. La tecnologia di retrazione a freddo facilita l’assemblaggio anche in spazi ridotti, rendendo il prodotto versatile e pratico per diverse esigenze professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 92AG6111

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

Filo rame polimerico schermato singolo 3M QS1000 per giunzioni MT