Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE32D211R2M
Cod. Produttore
E32D211R2M
Cod. EAN
4548583413870

Informazioni di prodotto

sensore- Fibra ottica reflex diam. M4. ragg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fibra ottica reflex diam. M4, raggio di curvatura robotica

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Altro

ampiezza di emissione nominale

90 mm

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

3,2 mm

Altezza dell'amplificatore

7 mm

Lunghezza dell'amplificatore

15 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

FIBRA OTTIC REFLEX M4, RAGGIO CURV.