›

FHV7 POWER / IO CABLE, STRAIGHT 5 M

Cod. Rexel ONFHVVDB25M
Cod. Produttore FHVVDB25M
Cod. EAN 4549734780872

Informazioni principali

  • Serie: FHV7
  • Risoluzione fino a: 12 Mpix
  • Velocità di acquisizione: 2.3 ms
  • Struttura: IP67 waterproof
  • Obiettivo: Autofocus 59-2000 mm
  • Illuminazione: Multi-color integrata
  • Connessioni: Ethernet, I/O, M12
  • Formato immagine: JPEG, BMP, IFZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione/IO FHV7, diritto 5 m, connettore M12

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Accessorio

FHV7 POWER / IO CABLE, STRAIGHT 5 M