Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONFHVVDB22M
Cod. Produttore
FHVVDB22M
Cod. EAN
4549734780858

Informazioni di prodotto

  • Serie: FHV7
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Risoluzione immagine: 1.6 MPixel
  • Velocità acquisizione: 2.3 ms max
  • Protezione: IP67 impermeabile
  • Interfacce di rete: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT
  • Compatibilità luci esterne: FLV e FL Series
  • Cavo I/O: Connettore M12, 2 m dritto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione/IO FHV7, diritto 2 m, connettore M12

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Accessorio

Produttore

FHV7 POWER / IO CABLE, STRAIGHT 2 M